Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S92304 Herst.-Nr.: 2609200229 EAN/GTIN: 3165140084291 |
| |
|
| | |
| Die Flachdrahtklammern, Typ 57, sind ideal für zahlreiche Tackeranwendungen mit vielen Materialien. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Flachdrahtklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix. Breite (B) mm: 10,6, Dicke (D) mm: 1,25, Länge (L) mm: 6 Features: 10,6 x 1,25 x 6 mm Weitere Informationen: | | Klammerntyp: | Typ 57 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Flachdrahtklammern, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, bosch flachdrahtklammer typ 57, flachdrahtklammern, flachdrahtklammer typ 57, Bosch Accessories |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,00286* | € 0,00402* | | | | | 3 Tage | | | 20000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00256* | € 0,00402* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,47* | € 3,45* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,71* | € 3,78* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,85* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00285* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|