Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2110-240 Tisch-Multimeter digital CAT II 600V Anzeige (Counts): 100000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92135
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2110-240
EAN/GTIN:
     4016138801033
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Präzisions-Tischmultimeter mit einer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche und der Möglichkeit das Messgerät über die Schnittstelle zu steuern, auszulesen und auszuwerten. Die hohe Displayauflösung von 5,5 Stellen ermöglicht genaueste Messungen und durch die schnelle Messrate werden selbst kürzeste Transienten erfasst.
Features:
CAT II 600 V
Hochauflösend mit 100000 Counts
Temperaturmessung mit TC- und RTD-Fühler
USB-Schnittstelle
Lieferumfang:
Messleitungen · CD-ROM mit Bedienungsanleitung, LabView Treiber und Messsoftware KI-Tool/KI-Link Add-in · Keithley I/O Layer · USB Kabel · Netzkabel · Werks-Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
256 mm
Gewicht:
2.23 kg
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 pF - 100 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 300 kHz
Frequenzbereich:
10 Hz - 300 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.0009 %
Anzeige (Counts):
100000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
10 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
1 µV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Keithley, Präzisionsmessgerät, tischmultimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 802,23*
€ 904,97*
165 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,92*
€ 904,98*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 852,71*
€ 934,29*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 887,89*
€ 972,84*
Frei Haus
ab € 910,56*
€ 1.012,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,97*
€ 1.076,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,47*
€ 1.020,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 848,50*
€ 1.009,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,95*
€ 981,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,08*
€ 959,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,23*
€ 954,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 194,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.