Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP PSU100S 24 V/10A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W Anzahl Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92127
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1334-2BA20
EAN/GTIN:
     4025515153498
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ein Drittel kleiner, dafür noch mehr Leistung: Das SITOP smart zählt zu den schmalsten Hutschienen-Netzteilen und überzeugt mit seinem überragenden Überlastverhalten. Selbst hohe Lasten lassen sich unproblematisch einschalten. Nennleistungen von dauerhaft 120% machen die Netzgeräte zu den zuverlässigsten ihrer Art. Zahlreiche Zertifizierungen erleichtern den universellen und weltweiten Einsatz sowie die Nutzung im explosionsgefährdeten Bereich.
Die Vorteile auf einen Blick:
· Abgerundete Leistungsvielfalt von 60 – 960 W für den universellen Einsatz
· Kompakte Bauform von 32,5 bis 150 mm Breite für geringe Montagefläche
· Einfache Hutschienen-Montage
· Extra Power: 150% der Nennleistung für 5 Sekunden als zuverlässiger Überlastschutz - zum problemlosen Einschalten von DC/DC-Wandlern, Motoren und Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom
· Mehr Leistung durch dauerhaft 120% der Nennleistung bis 45 ºC
· Großer Einstellbereich der Ausgangsspannung bis zu 28 V, einfach über Potentiometer von vorne zugänglich
· Parallelschaltung zur Leistungserhöhung möglich
· Umfangreiche Zertifizierung nach UL, CSA, GL (Germanischer Lloyd) und ATEX-Richtlinien (Atmosphère Explosible)
· Kombinierbar mit SITOP-Add-ons: Redundanzmodule, DC-USV-Module und Selektivitätsmodule
· Eingangsspannung 120 V (85 - 132 V) / 230 V (170 - 264 V)
· Alle Geräte mit Netzoberwellenbegrenzung nach EN 61000-3-2 außer 6EP1332-2BA10, 6EP1333-2AA01 und 6EP1334-2AA01
Features:
24 V/DC / 10 A
240 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85-123 / 170-264 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Netzoberwellenbegrenzung nach EN61000-3-2
Weitere Informationen:
Leistung:
240 W
Höhe:
125 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
0.8 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
6EP1334-2BA20
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
85-123 / 170-264 V/AC
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,48*
€ 139,47*
€ 3,50*
ab € 129,05*
€ 147,74*
Frei Haus
ab € 132,34*
€ 151,25*
2 Tage
29
€ 6,40*
ab € 139,62*
€ 158,27*
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 159,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,55*
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,84*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 86,50*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,79*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 134,24*
Zubehör
Siemens
6EP44387EB003DX0
ab € 185,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.