Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION PISA11.406 Sicherungsmodul 24 V/DC 6A Anzahl Ausgänge:4 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92058
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     PISA11.406
EAN/GTIN:
     0875404001805
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Mit dem PISA-Sicherungsmodul wird erstmals neben einer reinen Stromüberwachung der einzelnen Ausgänge auch die 24 V-Netzgerätespannung überwacht und vor Spannungseinbrüchen geschützt. Ein Schutzschild in der Eingangsstufe des PISA Moduls arbeitet wie ein regelbares Ventil und lässt nur so viel Strom durch, dass die Versorgungsspannung nicht unter 21 V absinkt. Damit wird eine sichere und unterbrechungsfreie Versorgung für empfindliche Verbraucher möglich, wenn diese an die gleiche Stromversorgung wie das PISA Modul angeschlossen werden. Verbraucher, die unempfindlich auf kurze Spannungseinbrüche reagieren oder die selbst die Ursache für Fehler auf der 24 V-Versorgung darstellen, werden an einen der vier stromüberwachten Ausgänge des PISA Moduls angeschlossen.
Features:
24 V/DC / 6 A

Zusätzliche Spannungsüberwachung
LED Status- und Fehleranzeige
4 x Ausgänge: 6 A
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
45 mm
Ausgangsstrom (High):
20 A
Gewicht:
140 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Eingangsspannung (nominal):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
PISA11.406
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
4 x 6 A
Eingänge:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Max. Temperatur:
+70 °C
Produkt-Art:
Sicherungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 875404001805, PULS, DIMENSION PISA11406, hutschienennetzteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,10*
€ 71,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,73*
€ 71,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,03*
€ 73,98*
€ 3,50*
ab € 70,45*
€ 91,38*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 94,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.