Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda 19 Zoll Labornetzgerät, einstellbar GEN150-10 0 - 150 V/DC 0 - 10A Anzahl Ausgänge 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92043
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN150-10
EAN/GTIN:
     4016138803334
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Das leistungsstarke 1500 Watt Labornetzgerät mit nur 1HE welches unmittelbar aufeinander gestapelt werden kann, also keinerlei Luftschlitz oben oder unten braucht und dadurch tatsächlich mit 1HE auskommt.
Ausgangsspannungen von 0 - 150 V/DC und Ausgangsströme von 0 - 10 A lassen sich direkt am Gerät oder ferngesteuert über die eingebaute RS232/RS485-Schnittstelle einstellen. Aber auch über Analog-Eingänge lassen sich alle wichtigen Funktionen programmieren (Steuerspannung 0-5V, 0-10V, Steuerstrom 4-20 mA oder über externen Widerstand; für die digitale Steuerung z.B. über LabView und LabWindows sind entsprechende Treiber verfügbar). Hochauflösende 16-Bit-A/D- und -D/A-Wandler ermöglichen eine sehr präzise Einstellung und Programmierung; die Drehregler am Gerät lassen sich zwischen Grob- und Feineinstellung umschalten.
Eine Doppel-Digitalanzeige gibt die aktuellen Werte sowie diverse Statusinformationen (u.a. Over Voltage Protection, Under Voltage Limit, Überlastmodus, Adresseinstellungen) wieder, und ein Monitorausgang liefert entsprechende Analogspannungen (0-5V oder 0-10V) für eine externe Überwachung. Selbstverständlich kann das Gerät sowohl als Konstantspannungs- wie als Konstantstromquelle betrieben werden – und wechselt bei Bedarf automatisch zwischen diesen Betriebsarten. Es können mehrere Geräte seriell oder parallel geschaltet werden. Der GEN/H-Typ besitzt die halbe Bauform von 19"-Racks.
Features:
in einem 44 mm-Gehäuse
0 - 150 V/DC / 0 - 10 A
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 265 V/AC
Integrierte RS-232 / RS-485 Schnittstelle
Externe, analoge Programmierung und Überwachung
Ausführung (allgemein): Rack-Einbau
Hinweise:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Ausführung:
Rack-Einbau
Gewicht:
8.5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
1500 W
Anschlüsse:
Ausgang Stromschienen an Rückseite
Eingänge:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung 1:
0 - 150 V/DC
Höheneinheiten:
1 HE
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
150 V/DC
Besonderheiten:
programmierbar
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
85 - 265 V/AC
Produkt-Art:
19 Zoll Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1:
0 - 10 A
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 1500w, TDK-Lambda, laborstromversorgung, labor-stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2.144,24*
€ 2.319,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.076,58*
€ 2.319,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.319,71*
€ 2.760,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,23*
€ 2.709,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.254,75*
€ 2.683,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,42*
€ 2.572,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,36*
€ 2.503,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.076,58*
€ 2.471,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
GEN150-10/IEEE
ab € 2.383,65*
Sonstiges
TDK
GEN150-10/IS420
ab € 2.010,92*
Sonstiges
TDK
GEN150-10/IS510
ab € 2.108,98*
Sonstiges
TDK
GEN150-10/LAN
ab € 2.101,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.