Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ55 Universal-Netztransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC, 0 V, 12 V/AC 24 VA 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S91561
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ55
EAN/GTIN:
     4016138092899
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sämtliche Typen sind mit Lötleisten und Fußwinkel versehen.
Features:
1 x 230 V
1 x 12 V/AC, 0 V, 12 V/AC
1 A
24 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
24 VA
Tiefe:
64 mm
Höhe:
51 mm
Breite:
50 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 + 0 + 12 V/AC
Typ:
IZ55
Ausgangsstrom:
1 A
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16") + Löten
Produkt-Art:
Universal-Netztransformator
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, elma TT, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 27,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 28,69*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,91*
€ 54,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.