Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GAS 25L SFC 0601979103 Nass-/Trockensauger 1200W 25l halbautomatische Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S91315
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601979103
EAN/GTIN:
     3165140260510
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC) · Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse "L" nach EU-Norm für guten Anwenderschutz · Leichtes Transportieren und Verladen durch besonders kompakte Bauweise · Verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstopp · Restlose Entleerung des Behälters: keine Kanten – nichts bleibt hängen ·
Fernschaltautomatik für zusätzlichen Bedienkomfort.
Lieferumfang:
2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø · Fugendüse 250 mm · Grobschmutzdüse · Luftreguliergriff · Mehrzweckdüse · Papierbeutel · Polyesterfilter · Schlauch 3 m, 35 mm Ø.
Hinweise:
Beim Aufsaugen von größeren Mengen Feinstaub, kann es zu elektrostatischer Aufladung kommen.
Weitere Informationen:
Höhe:
482 mm
Länge:
440 mm
Breite:
376 mm
Gewicht:
12.7 kg
Auffangbehälter:
25 l
Max. Kabellänge:
7.5 m
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Gerätesteckdose:
Ja
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme (P1):
1200 W
Material (Behälter):
Kunststoff
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Besonderheiten:
halbautomatische Filterreinigung + Staubklasse L zertifiziert
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 306,87*
€ 365,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,37*
€ 365,06*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 309,28*
€ 370,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,06*
€ 384,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 345,35*
€ 411,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,73*
€ 489,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 002 161
ab € 96,96*
Zubehör
Bosch
2607432015
ab € 62,32*
Zubehör
Bosch
1609390478
ab € 33,45*
Zubehör
Bosch
2605411061
ab € 3,572*
Zubehör
Electrostar
413228
ab € 33,62*
Zubehör
Bosch
2609390392
ab € 63,28*
Zubehör
Bosch
2607002164
ab € 145,48*
Zubehör
Bosch
1610793002
ab € 27,52*
Zubehör
Bosch
2605411167
ab € 4,706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.