Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S913141 Herst.-Nr.: P160-SL-75 EAN/GTIN: 7311518301187 |
| |
|
| | |
| Speziell gestaltete Astschere für den Obstbau, auch für den Landschaftsbau empfehlenswert. Die schmale Klinge ermöglicht in Kombination mit der hakenförmigen Gegenklinge einen kraftvollen und präzisen Schnitt. Geschmiedete Gegenklinge hält auch bei intensiver Nutzung stand. Leichte Aluminiumgriffe für eine hohe Reichweite und Über-Kopf-Schnitte. Features: Speziell entwickelt für Obst- u. Landschaftsbau Lange Griffe für hohe Reichweite Weitere Informationen: | | Länge: | 750 mm | Schnitt-Stärke: | 45 mm | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Astschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 66,82* | € 88,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,21* | € 88,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,36* | € 91,97* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 73,86* | € 94,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,35* | € 108,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|