Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ64 Universal-Netztransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC, 14 V/AC, 16 V/AC, 18 V/AC, 24 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S91291
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ64
EAN/GTIN:
     4016138043372
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sämtliche Typen sind mit Lötleisten und Fußwinkel versehen.
Features:
1 x 230 V
1 x 12 V/AC, 14 V/AC, 16 V/AC, 18 V/AC, 24 V/AC
2.20 A
52.8 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
52.8 VA
Tiefe:
58 mm
Höhe:
88 mm
Breite:
70 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 + 14 + 16 + 18 + 24 V/AC
Typ:
IZ64
Ausgangsstrom:
2.20 A
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16") + Löten
Produkt-Art:
Universal-Netztransformator
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, elma TT, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 44,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,50*
€ 45,36*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 68,29*
€ 87,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.