Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elma TT IZ62 Universal-Netztransformator 1 x 230V 1 x 6 V/AC, 8 V/AC, 10 V/AC, 12 V/AC 48 VA 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S91255
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     IZ62
EAN/GTIN:
     4016138043310
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sämtliche Typen sind mit Lötleisten und Fußwinkel versehen.
Features:
1 x 230 V
1 x 6 V/AC, 8 V/AC, 10 V/AC, 12 V/AC
4 A
48 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
48 VA
Tiefe:
88 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
70 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
6 + 8 + 10 + 12 V/AC
Typ:
IZ62
Ausgangsstrom:
4 A
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16") + Löten
Produkt-Art:
Universal-Netztransformator
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, elma TT, Stufentrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 34,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,06*
€ 35,89*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 52,70*
€ 69,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.