Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1511006/50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80mm RG178 B/U 50Ω Transparent 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S910041
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1511006/50
EAN/GTIN:
     4011376718006
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Features:
Flexibler Innenleiter
50 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1511006/50
Typ:
1511006/50
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Innenleiter-Ø:
0.31 mm
Außen-Ø:
1.80 mm
Impedanz:
50 Ω
Besonderheiten:
flexibler Innenleiter + Geschirmt
Herstellerfarbe:
Transparent
Kabeltyp:
RG178 B/U
Isolationsmaterial:
Fluorethylenpropylen
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+200 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel rg-178, BKL Electronic, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 147,66*
€ 183,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,91*
€ 183,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,86*
€ 218,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,64*
€ 212,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 176,85*
€ 210,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,36*
€ 199,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,84*
€ 190,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,91*
€ 171,25
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,8782* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.