Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS MiniLine ML60.122 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 4.5A 54W Anzahl Ausgänge:1 x Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S90790
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML60.122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Das kompakte Gerät für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Das MiniLine-Netzteil ist besonders kompakt, sekundenschnell installiert und außerordentlich zuverlässig. Der Anteil kritischer Bauteile wurde konsequent reduziert, und es werden durchgängig nur hochwertige Materialien verwendet. Das ML60.122 ist für einen Betrieb bei Temperaturen bis -40 °C zugelassen.
Features:
15 V/DC / 4.5 A
54 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
54 W
Höhe:
75 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
250 g
Ausgangsleistung:
54 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 88 - 375 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
ML60.122
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
4.5 A
Eingänge:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
4.5 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,01*
€ 82,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,67*
€ 82,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,74*
€ 85,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,48*
€ 89,55*
Frei Haus
ab € 70,19*
€ 90,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
MLY10.241
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.