Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 32060 Erdkabel NYY-J 5G 2.50mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S898751
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
50 meter erdkabel 5 x 2,5²
erdkabel 5x6

Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
32060
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
14.50 mm
Besonderheiten:
PVC-Mantel + für Erdverlegung geeignet + Flammwidrig + runder Leiter + eindrähtig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE, EAC
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
5 G 2.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Paarverseilt (Teil 2):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m, Helukabel, erdkabel, erdleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,94*
€ 148,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,37*
€ 145,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 121,18*
€ 144,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,00*
€ 135,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,14*
€ 129,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,27*
€ 113,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.