Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS E-110 Sortimentskasten (L x B x H) 184 x 124 x 25mm Anzahl Fächer: 12 feste Unte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S888771
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566600
EAN/GTIN:
     4016139227740
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Ideal für die Zusammenstellung individueller Sortimente. Feste Unterteilung der Fächer. Deckel mit Scharnierbefestigung.
Features:
Individuell bestückbar
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
184 mm
Farbe:
transparent
Breite:
124 mm
Typ:
E-110
Fächer (B x H x T):
42 x 24 x 40 mm (6x) + 44 x 24 x 40 mm (6x)
Fächer:
12
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent (diffus)
Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent (diffus)
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 9,35*
1 Tag
2253
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 9,37*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.