Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Lötleiste einreihig Polzahl Gesamt 10 Epoxyd (L x B x H) 74 x 9 x 1.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S888161
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530538
EAN/GTIN:
     4016139228228
Suchbegriffe:
Lötleiste
tru components lötleiste
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
74 mm
Breite:
9 mm
Herst.-Teilenr.:
530538
Typ:
530538
Ösenabstand:
6 mm
Material:
Epoxyd
Produkt-Art:
Lötleiste
Ausführung:
einreihig
Polzahl Gesamt:
10
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Lötanschlussleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2048
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.