Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Lötleiste einreihig Polzahl Gesamt 10 Epoxyd (L x B x H) 74 x 9 x 1.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566648-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530538
EAN/GTIN:
     4016139228228
Suchbegriffe:
Lötleiste
tru components lötleiste
TRU COMPONENTS Lötleiste einreihig Polzahl Gesamt 10 Epoxyd (L x B x H) 74 x 9 x 1.5 mm 1 St.

Lötleiste einreihig

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einreihig · Material: Epoxyd · Polzahl Gesamt: 10 · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Ösenabstand: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 9 x 1.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.5 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
10
Material:
Epoxyd
Ausführung (Platine):
einreihig
Herst.-Teilenr.:
530538
Typ (Hersteller-Typ):
530538
Ösenabstand:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lötleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 530538, Lötanschlussleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,37*
Lager 102
2187
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.