Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components LED-Vorschaltplatine 1.9 V/DC 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S885991
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     184816
EAN/GTIN:
     4016139223858
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Mit diesem Modul gibt es nun auch für den Betrieb von weißen oder blauen Leuchtdioden keinen Grund mehr, zwei oder mehr Batteriezellen einzusetzen oder auf die klassische Glühlampe zurückzugreifen. Denn mit nur einer Batterie- oder Akkuzelle (Alkaline-Batterie oder NiCd-/NiMH-Akku) eröffnen sich nun für diese Art von LEDs ganz neue Applikationen - vor allem auch im mobilen Bereich. Ideal für miniaturisierten, portablen Einsatz wie z.B. LED-Taschenlampen, LCD-Hintergrundbeleuchtung oder LED-Anzeigen.
Features:
Bis zu 55 h Leuchtdauer mit nur einer Batteriezelle
Ideal für leuchtstarke weiße oder blaue LEDs
0,9 V minimale Betriebsspannung
Hinweise:
Es können auch LEDs mit einer anderen Farbe verwendet werden. Bedingung hierfür ist eine Durchlassspannung (UF) der LED von mindestens 2,5 V!
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
10 mm
Breite:
8 mm
Typ:
LOVO 20
Betriebsspannung max.:
1.9 V/DC
Betriebsspannung min.:
0.9 V/DC
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Betriebsspannungsbereich:
0.9 - 1.9 V/DC
Kategorie:
LED-Vorschaltplatine
Produkt-Art:
LED-Vorschaltplatine
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, prema, LED-Konstantstromquelle, LED-Vorschaltplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 3,17*
1 Tag
1082
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.