Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Zirkulationssteuerung 0 - 50°C 450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S87955
Herst.-Nr.:
     18013
EAN/GTIN:
     4030072300070
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpe 230v
umwälzpumpen
Mit der Umwälzpumpen-Sparsteuerung sparen Sie Strom- und Heizkosten bei der Warmwasserbereitung, verringern deutlich den Kohlendioxyd Ausstoß und entlasten somit die Umwelt. Die Umwälzpumpen-Sparsteuerung ist für den Einsatz im Ein- oder Mehrfamilienhaus konzipiert. Zwei Sensoren überwachen die Temperatur im Warmwasserkreislauf. Die Temperatursensoren können an Kunststoff- oder an Metallrohrsystemen befestigt werden. Wenn eine Veränderung nach vorgewählten Zeitintervallen (es sind 4 Betriebszeiten bzw. -modi wählbar) auftritt, dann wird die Zirkulationspumpe eingeschaltet. Die Pumpe wird entweder durch die eingestellte Betriebszeit oder durch das ausreichend erwärmte Rücklaufrohr ausgeschaltet. Die Steuerung schaltet die Pumpe nachts komplett ab, um hier auch die größtmögliche Energieersparnis zu erzielen. Diese nächtliche Abschaltzeit kann individuell eingestellt werden. Das bestehende Zirkulationssystem kann sehr leicht nachgerüstet werden und ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Ein Eingriff in die Wasserinstallation ist nicht erforderlich. Für die meisten Hausinstallationen kann das Gerät sofort in Betrieb genommen
werden. Über das einfach zu bedienende Menü können die Parameter auch individuell nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden.
Features:
Temperaturbereich: 0 - 55 °C
Warmwasserkomfort und sparen
Kein Eingriff in die Wasserleitungs-Installation erforderlich
Lieferumfang:
Umwälzpumpen-Sparsteuerung · 2 x Sensor mit je 2,9 m Anschlussleitung · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
450 W
Länge:
16 cm
Farbe:
weiß + blau + schwarz
Breite:
8 cm
Schutzart:
Schutzklasse I
Gewicht:
750 g
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Schaltleistung:
450 W
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau + Schwarz
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Zirkulationssteuerung
Weitere Suchbegriffe: IVT, Heizungspumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 123,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 123,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.