Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-03305-201-10-00 TC-03305-201-10-00 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54mm Polzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S876181
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-03305-201-10-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
tru components kurzschlussbrücke

Features:



Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
2.4 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
6 mm
Nennspannung:
500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
TC-03305-201-10-00
Typ:
TC-03305-201-10-00
Nennstrom:
3 A
Isolationsmaterial:
Thermoplastischer Kunststoff
Stift-Ø:
0.635 mm
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
offen
Pole:
2
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Stiftform:
Rechteckig
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, TRU COMPONENTS, Kurzschluss-Stecker, Jumper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0695*
2 Tage
2439
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,091*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,42*
€ 160,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,0827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.