| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S87607 Herst.-Nr.: 9292512001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich von 7 - 13,6 V/DC. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichte zeichnen diesen Lüfter aus. Entgegen dem Vorgänger kann dieser Lüfter ein Tachosignal senden. Features: Mit Kugellager Abm. 60 x 60 x 32 mm 70 m³/h 7 - 13,6 V Lieferumfang: Axiallüfter Weitere Informationen: | | Höhe: | 32 mm | Länge: | 60 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 mm | Nennspannung: | 12 V/DC | Gewicht: | 100 g | Typ: | 612 J/2H | Temperaturbereich: | -20 - 70 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 1100 mA | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 70 m³/h | Drehzahl: | 11700 U/min | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,06* | € 59,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,07* | € 59,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,15* | € 77,12* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,07* | € 118,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|