Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst Axiallüfter 12 V/DC 70 mü/h (B x H x T) 60 x 60 x 32 mm 612 J/2H (9292512001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629037
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292512001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Übersicht

Axiallüfter 12 V

Mit Kugellager Abm. 60 x 60 x 32 mm 70 mü/h 7 - 13,6 V

Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich von 7 - 13,6 V/DC. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichte zeichnen diesen Lüfter aus. Entgegen dem Vorgänger kann dieser Lüfter ein Tachosignal senden.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter Drehzahl: 11700 U/min Farbe: Schwarz Lagerart: Kugellager Luftdurchsatz: 70 mü/h Material (LOV): Kunststoff Nennspannung: 12 V/DC Produktabmessung, Breite: 60 mm Produktabmessung, Höhe: 60 mm Produktabmessung, Tiefe: 32 mm Stromaufnahme max.: 1100 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -20 °C Typ (Hersteller-Typ): 612 J/2H

Lieferumfang:
Axiallüfter Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,06*
€ 59,61*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 44,93*
€ 59,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,42*
€ 75,93*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 88,85*
€ 113,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.