| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S868331 Herst.-Nr.: 1568655 EAN/GTIN: 4016139248295 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Packung (50 m). Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 1370983 | Typ: | 93030c326 | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 19 x 0.32 mm | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 2.40 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Weiß | Kabeltyp: | FLRY-A | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -40 °C | Querschnitt: | 1 x 1.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 1.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,95* | € 38,24* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 28,33* | € 39,74* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 59,68* | € 77,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5666* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|