Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-9114-70-05 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S86538
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9114-70-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Als weitere Ausbaustufe der erfolgreichen Serie 720 sind Kabelstecker und -dosen mit farbigem Kontakteinsatz und Flanschsteckverbinder ab sofort in den Farben Rot, Blau und Grün erhältlich. Dadurch wird dem Anwender die Möglichkeit einer farblichen Kodierung geboten und der Spielraum in Bezug auf das Design des Endproduktes erweitert.
Features:
IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
50 V
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
Herst.-Teilenr.:
99-9114-70-05
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Nennstrom:
1 A
Serie:
720
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Buchse, gerade
Kennfarbe:
Grün
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, binder, 734-5521
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,75*
€ 8,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 9,33*
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 12,80*
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 13,51*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2586 000 000
ab € 2,15*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.