| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7345521 Herst.-Nr.: 99-9114-70-05 EAN/GTIN: 5059041725408 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mini Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Schutzart = IP 67 Nennstrom = 5.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 125 V Gehäusegröße = 16 Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Gold Kontaktmaterial = Bronze
Kabelbuchse. Snap-In Kabelbuchsen IP67, Serie 720 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mini | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP 67 | Nennstrom: | 5.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 125 V | Gehäusegröße: | 16 | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, 7345521, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9991147005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,31* | € 8,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,51* | € 12,65* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 12,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 15,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,86* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|