Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Baustrahler 60W 6000lm Weiß TO-7705437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S861402
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7705437
EAN/GTIN:
     4064161216218
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Der TOOLCRAFT Baustrahler mit hochmoderner SMD-LED Technologie und zwei integrierten Steckdosen sorgt für maximalen Arbeitskomfort in der Werkstatt, Garage oder auf der Baustelle. Der Strahler ist extrem robust und spritzwassergeschützt dank der IP54 Zertifizierung und ermöglicht einen sicheren Einsatz bei Outdoor Aktivitäten. Die 60 Watt Baustellenleuchte bietet 6000 Lumen und zwei Helligkeitsstufen. Mit praktischen Tragegriff und ausklappbaren Standfuß. Das 3 Meter Gummikabel wird platzsparend am Gehäuse aufgewickelt.
Features:
2 eingebaute Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
2 Helligkeitsstufen (3000 lm, 6000 lm)
3 Meter Gummikabel
Staub- und spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
Baustrahler + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
388 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
263 mm
Breite:
102 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
2700 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Besonderheiten:
Mit Steckdosen + Mit Tragegriff + Mit Schalter + Dimmbar
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
5000 K
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
336
Zuleitungslänge:
3 m
Lichtstrom Gesamt:
6000 lm
Produkt-Art:
Baustrahler
Leuchtfarbe:
Weiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip54, led-baustrahler, toolcraft led-baustrahler, TOOLCRAFT, Arbeitsleuchten, Betriebsausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.