| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S859511 Herst.-Nr.: 1562124 EAN/GTIN: 4016139199344 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 1562124 | Typ: | 1515006/100 | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Abgepackt: | Ja | Halogenfrei: | Nein | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.60 mm | Oberfläche: | Verzinnt | Besonderheiten: | Unisoliert + Verzinnt | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Kupferdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1515006/100, Lackdraht, Lackdrähte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,83* | € 31,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,70* | € 31,02* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 47,90* | € 63,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2083* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|