Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumel B2 500A/60mV Messshunt Messstrom 500A Spannungsabfall (num) 60mV Nebenwiderstand 500A/60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S854361
Hersteller:
     Lumel
Herst.-Nr.:
     B2 060500AB01B2M0
EAN/GTIN:
     4016139199986
Suchbegriffe:
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Nebenwiderstand
Shunt
Nebenwiderstände werden zur Messung von Gleichströmen verwendet. Am Nebenwiderstand fällt eine dem Strom proportionale Spannung ab, die dann z.B. mit einem Drehspulinstrument angezeigt werden kann. Die Nebenwiderstände werden in Klasse 0,2 nach DIN 43 703 gefertigt. Der den Nebenwiderstand durchfließende Strom erzeugt einen Spannungsabfall, der mit einem parallel geschaltetem Messgerät gemessen wird. Nebenwiderstände werden so abgeglichen, daß beim Nennstrom eine genau definierte Spannung (60 mV beim Typ B2) abfällt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
145 mm
Breite:
40 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Gewicht:
0.85 kg
Befestigungs-Art:
Schrauben
Messstrom:
500 A
Typ:
B2 500A/60mV
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Bauform:
B
Genauigkeits-Klasse:
0.2
Produkt-Art:
Messshunt
Spannungsabfall:
60 mV
Weitere Suchbegriffe: din shunt, Lumel, B2 500A/60mV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,44*
€ 62,20*
€ 5,90*
ab € 45,29*
€ 62,30*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 62,93*
€ 81,90*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 146,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.