Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 98.1054 Quarz Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S85284
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1054
EAN/GTIN:
     4009816016959
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Dieser Wecker kann zusammen geklappt werden und deshalb ist er ideal für unterwegs.
Features:
Ideal für unterwegs
Mit Innentemperaturanzeige
Timer und Stoppuhr
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
63 mm
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
73 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün
Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Gewicht:
45 g
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
digital
Herstellerfarbe:
Silber
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsversorgung Station:
CR 2025 Knopfzelle, inkl.
Funktionen:
Innentemperatur
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, TFA Dostmann, Digitaluhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,68*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 6,70*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,91*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 16,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.