| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S85111 Herst.-Nr.: 48.1000 EAN/GTIN: 4009816398215 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kombitester können Sie überprüfen, ob Ihre Pflanzen genügend Wasser und Licht haben und ob der Boden für die jeweilige Pflanze geeignet ist. Features: Misst Feuchte, Licht- und pH-Werte Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 38 x 52 x 300 mm | Innentemperatur: | -10 - +50 °C | Gehäusefarbe: | Schwarz | Spannungsversorgung Station: | Nicht erforderlich | Produkt-Art: | Bodenmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,80* | € 15,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,18* | € 15,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,42* | € 25,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,05* | € 46,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|