Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 595235 Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S849551
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     595235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Mit Knickschutz.
Features:
Cinch-Steckverbinder
Buchse, gerade
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
595235
Typ:
595235
Material (Details):
PVC
Steckzyklen:
≥ 3000
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Rot
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1668
2
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,24*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.