Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 595235 Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567122-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     595235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Cinch-Steckverbinder

Cinch-Steckverbinder
Buchse, gerade

Mit Knickschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): ≥ 3000 · Herst.-Teilenr.: 595235 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PVC · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich: -20 - +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): 595235

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
595235
Typ (Hersteller-Typ):
595235
Material (Details):
PVC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004880175, TRU COMPONENTS, 595235, RCA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,34*
Lager 102
1395
1
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.