Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components F3031N Schiebe-Potentiometer 10kΩ Mono 0.1W linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S847251
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     702149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 mm
Länge:
45 mm
Breite:
9.5 mm
Typ:
F3031N
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Widerstand:
10 kΩ
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
20 %
Widerstandsverlauf:
linear
Schiebeweg (±1):
30 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Schiebe-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Weitere Suchbegriffe: tru components schiebepotentiometer, schiebepotentiometer, TRU COMPONENTS, F3031N, Schiebepoti, Fader
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1515
2
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,89*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.