Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS F3031N Schiebe-Potentiometer 10 kΩ Mono 0.1 W linear 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567032-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     702149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
TRU COMPONENTS F3031N Schiebe-Potentiometer 10 kΩ Mono 0.1 W linear 1 St.

Schiebe-Potentiometer

Technische Daten:
Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schiebeweg (Plus/Minus 1): 30 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Befestigung: ohne Aufrastpfosten · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 9.5 x 6.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
F3031N
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Schiebeweg (Plus/Minus 1):
30 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Schiebe-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components schiebepotentiometer, schiebepotentiometer, TRU COMPONENTS, 702149, F3031N, Schiebepoti, Fader
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
525
2
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,90*
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.