| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S846572 Herst.-Nr.: RE-7703460 EAN/GTIN: 4064161214993 |
| |
|
| | |
| Features: Spare battery for BN# 2307980 and 2307981
Weitere Informationen: | | für Marke: | Reely | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Passend für Modell: | 1:14 2.4G RC High Speed Racing Car alloy shell, Lila Grün RTR + 1:14 2.4G RC High Speed Ra | Herst.-Teilenr.: | RE-7703460 | Verwendungszweck: | Ersatzteil | Ersatzteil-Ausführung: | Akku | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Modell-Art: | Rennwagen | Produkt-Art: | Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,38* | € 15,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,49* | € 15,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,16* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|