| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S844231 Herst.-Nr.: 1093636 EAN/GTIN: 4016139239095 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot + weiß | Typ: | YBR-30FRW00-C | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 3 mm | LED-Besonderheiten: | mehrfarbig | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Klar + Nicht gefärbt | Durchlassstrom I(F): | 20 + 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 + 3.3 V | Lichtstärke I(V): | 1000 + 5040 mcd | Abstrahlwinkel: | 34 + 43 ° | Wellenlänge: | 620 nm | Herstellerfarbe: | Rot + Weiß | Farb-Temperatur: | 6500 K | Max. Temperatur: | 80 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: YBR-30FRW00-C, LED 3mm, LED, beleuchtungs-LED |
| | |
| |