Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components HCG38-2 Platinenhalter PCB seitlich Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S842341
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     407833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
38 mm
Breite:
9.3 mm
Montageloch-Durchmesser:
3 mm
Typ:
HCG38-2
Material:
Nylon
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Platinenhalter
Besonderheiten:
PCB seitlich
Weitere Suchbegriffe: 04016139235318, 02050004880625, TRU COMPONENTS, HCG38-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,46*
1 Tag
3396
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,46*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 3,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.