Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases Zubehör (L x B) 500mm x 230mm PANEXPL51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S838282
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     PANEXPL51
EAN/GTIN:
     8024482015033
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Dieser praktische Deckeleinsatz mit vielen Einsteckfächern für Zubehör und Dokumente, sorgt für Ordnung und Übersicht in Ihrem EXPLORER Koffer.
Der robuste Organizer kommt inklusive Befestigungsmaterial und kann einfach in den Kofferdeckel Ihres EXPLORER Koffers montiert werden.
Lieferumfang:
Deckeleinsatz · Befestigungsmaterial · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
230 mm
Produkt-Art:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer gt line, gerätekoffer, Explorer Cases, Outdoorzubehör, Campingzubehör, Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.