| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S838251 Herst.-Nr.: 1565632 EAN/GTIN: 4016139218069 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 1371873 | Typ: | 93030c400 | Material (Details): | verzinntes Kupfer | Litzenaufbau: | 50 x 0.26 mm | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 3 mm | Besonderheiten: | Flexibel | Herstellerfarbe: | Rot | Kabeltyp: | FLRY-B | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +105 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -40 °C | Querschnitt: | 1 x 2.50 mm² | Querschnitt (je Ader): | 2.50 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,11* | € 64,58* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 48,78* | € 66,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 100,25* | € 126,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,9756* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|