Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Lötleiste einreihig Polzahl Gesamt 5 Epoxyd (L x B x H) 45 x 9 x 1.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S837021
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530486
EAN/GTIN:
     4016139212678
Suchbegriffe:
Lötleiste
tru components lötleiste
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
45 mm
Breite:
9 mm
Herst.-Teilenr.:
530486
Typ:
530486
Ösenabstand:
6 mm
Material:
Epoxyd
Produkt-Art:
Lötleiste
Ausführung:
einreihig
Polzahl Gesamt:
5
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Lötanschlussleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,12*
1 Tag
1883
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,14*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,35*
€ 5,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.