Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Lötleiste einreihig Polzahl Gesamt 5 Epoxyd (L x B x H) 45 x 9 x 1.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146442
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530486
EAN/GTIN:
     4016139212678
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
530486
Lötanschlussleiste
TRU COMPONENTS Lötleiste einreihig Polzahl Gesamt 5 Epoxyd (L x B x H) 45 x 9 x 1.5mm 1St.

Kategorie: Lötleiste
Ausführung: einreihig
Material: Epoxyd
Breite: 9 mm
Höhe: 1.5 mm
Ösenabstand: 6 mm
Polzahl Gesamt: 5
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 530486
Typ: 530486
Länge (Tiefe): 45 mm
Produkt-Art: Lötleiste
Hersteller-Nr.: 530486
EAN: 4016139212678
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1061
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,43*
1
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,59*
Lager 1039
100
4
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 21,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.