Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components SU527610 Europlatine Hartpapier (L x B) 90mm x 50mm 35µm Rastermaß 5.08mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S837001
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530847
EAN/GTIN:
     4016139212739
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
Eurocard
Leiterplatten

Features:
(L x B x H) 90 x 50 x 1.6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
50 mm
Typ:
SU527610
Material:
Hartpapier
RM:
5.08 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.6 mm
Produkt-Art:
Europlatine
Ausführung:
einseitig
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, SU527610, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,20*
1 Tag
1749
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 8,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.