Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1565599 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.50mm² Orange 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S833001
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565599
EAN/GTIN:
     4016139217734
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung

Lieferumfang:
Packung (50 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1370943
Typ:
93030c291
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
19 x 0.19 mm
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.60 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
FLRY-A
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel, 04016139217734, TRU COMPONENTS, 93030c291, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 17,74*
2 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,75*
8 Tage
76
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 28,10*
€ 37,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2312* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.