Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components D15T5-M4 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 15mm x 5mm N35 Grenztemperatur (max.): 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S831231
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1218975
EAN/GTIN:
     4064161297378
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Durch die konisch eingefasste Innenlochöffnung ergibt sich eine Optimale Montagemöglichkeit für Senkkopfschrauben.
Features:
Mit Innenloch 4 mm
Lieferumfang:
1x Magnet mit Nord/Süd-Ausrichtung + 1x Magnet mit Süd/Nord-Ausrichtung.
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
15 mm
Typ:
D15T5-M4
Material:
N35
Grenztemperatur:
80 °C
Besonderheiten:
mit 1 Loch, konisch + ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Ring
Innenloch-Ø:
4 mm
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet durchmesser 4mm, rundmagnet, tru components permanent-magnet, TRU COMPONENTS, D15T5-M4, ringmagnet, neodym-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 6,70*
1 Tag
759
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,71*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 15,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 3,84* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.