Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS D15T5-M4 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 15 mm x 5 mm N35 Grenztemperatur (max.): 80 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565435-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1218975
EAN/GTIN:
     4064161297378
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
TRU COMPONENTS D15T5-M4 Permanent-Magnet Ring (Ø x H) 15 mm x 5 mm N35 Grenztemperatur (max.): 80 °C

NdFeB-Magnet Ring mit Innenloch, 1 Paar

Mit Innenloch 4 mm

Durch die konisch eingefasste Innenlochöffnung ergibt sich eine Optimale Montagemöglichkeit für Senkkopfschrauben.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Ring · Grenztemperatur (max.): 80 °C · Innenloch-Durchmesser: 4 mm · Material: N35 · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Relais-Besonderheiten: mit 1 Loch, konisch,ohne Gehäuse

Lieferumfang:
1x Magnet mit Nord/Süd-Ausrichtung,1x Magnet mit Süd/Nord-Ausrichtung.

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 15 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäuseform (Magnete):
Ring
Material:
N35
Relais-Besonderheiten:
mit 1 Loch|ツ| konisch | ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
D15T5-M4
Innenloch-Durchmesser:
4 mm
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Grenztemperatur:
80 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rundmagnet, rundmagnet durchmesser 4mm, rundmagnet, tru components permanent-magnet, TRU COMPONENTS, 1218975, D15T5-M4, ringmagnet, neodym-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 6,69*
Lager 102
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,71*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 16,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 4,03* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.