Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Techno Line Model XL silber Quarz Wecker Silber Alarmzeiten 1 1 Timerzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S822681
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Model XL silber
EAN/GTIN:
     4029665891019
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der Model XL ist ein Wecker im Retro-Design. Dank der Beleuchtung auf Knopfdruck und der großen Zahlen ist der Wecker auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar. Als Weckton können Sie je nach belieben eine mechanische Glocke oder ein Alarmton wählen.
Features:
Quarzuhr
Mechanische Glocke oder Alarmton als Weckton
Beleuchtung
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
85 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
110 mm
Ausführung:
Quarz
Alarmzeiten:
1
Anzeige:
analog
Uhren-Besonderheiten:
1 Timerzeit
Gehäusefarbe:
Silber
Funktionen:
Alarm
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: funkwecker technoline, funkwecker, Techno Line, wecker analog, analog wecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 12,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,89*
€ 12,67*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 18,09*
4 Tage
57
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 26,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.