| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S815882 Herst.-Nr.: 05004406001 EAN/GTIN: 4013288220851 |
| |
|
| | |
| Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Features: Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für Schlitzschrauben Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz Konische Schneide Weitere Informationen: | | Länge: | 154 mm | Gewicht: | 28 g | Abtrieb: | Schlitz | Anwendungsbereich: | Elektriker + Elektronik- u. Feinmechanik + VDE + Werkstatt | Klingenbreite: | 3.5 mm | Produkt-Art: | Wechselklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher wera, schlitz vde schraubendreher, schraubendreherklinge schlitz, Wera, KK 60 i, Umsteckklinge, einsteckklinge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,40* | € 6,45* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,57* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,63* | € 6,94* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,59* | € 7,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,96* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|