Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light 565317 Acrux LED-Einbauleuchte EEK: G (A - G) LED LED fest eingebaut 14.5W Weiß, Ede


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S811322
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     565317
EAN/GTIN:
     4042943153425
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Alle Leuchten der ACRUX Serie haben eine Besonderheit; mit dem Schalter auf der Rückseite kann vor dem Einbau die Lichttemperatur 3000, 4000 oder 6000 K festgelegt werden. Dies ermöglicht viel Flexibilität in der Planungsphase. Durch die Steuerung über Phasenan- oder -abschnitt kann die Leuchtstärke individuell reguliert werden. Die mitgelieferte Abdeckung lässt sich bei Bedarf unkompliziert entfernen, so dass die Leuchte auch in ihrer Gehäusefarbe verbaut werden kann. Integriert ist eine Streuscheibe, die das Blendverhalten reduziert, wodurch eine angenehme Lichtsituation entsteht.
Features:
230V Direktanschluss
Lichtfarbe wählbar
Mit Abdeckring in Edelstahloptik
Anschluß über Klemmen
Lieferumfang:
Acrux + Schalter + Abdeckring Edelstahloptik + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
14.5 W
Energieverbrauch:
14 kWh/1000h
Höhe:
65.8 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart:
IP20
Gewicht:
211 g
Durchmesser:
145 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
63 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Einbau-Ø:
120 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß + Edelstahl
Lampen-Besonderheiten:
Leuchtfarbe einstellbar
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,18*
€ 18,18*
€ 8,50*
ab € 14,43*
€ 20,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 27,21*
4 Tage
12
€ 9,45*
ab € 19,54*
€ 27,21*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 27,81*
€ 38,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.