Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Sortimentskasten (L x B x H) 250 x 180 x 24mm Anzahl Fächer: 20 feste Unterteilu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S810791
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564901
EAN/GTIN:
     4016139210759
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Ideal für die Zusammenstellung individueller Sortimente. Feste Unterteilung der Fächer. Deckel mit Scharnierbefestigung.
Features:
Individuell bestückbar
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
250 mm
Farbe:
transparent
Breite:
180 mm
Typ:
1564901
Fächer (B x H x T):
80 x 20 x 20 mm
Fächer:
20
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent (diffus)
Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent (diffus)
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 20 fächer, sortierkasten, tru components sortierkästen, kleinteilemagazin, sortierbox, sortimentskästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 8,79*
2 Tage
4014
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,99*
€ 17,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.