| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S807531 Herst.-Nr.: 1389153 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses polykristalline Solarmodul ist optimal geeignet, um eine Lichteinwirkung direkt in eine Spannung umzuwandeln. Durch die kompakten Abmessungen gestaltet sich die Unterbringung in Applikationen oder Versuchsaufbauten unproblematisch. Hinweise: Die maximale Ausgangsleistung ist abhängig von Lichtintensität und Zusammensetzung, dem Einstrahlwinkel sowie der Umgebungstemperatur und unterliegt einer generellen Toleranz von maximal +/- 5%. Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.04 W | Höhe: | 3.1 mm | Länge: | 30 mm | Breite: | 18 mm | Nennspannung: | 0.5 V | Nennstrom: | 0.08 A | Leistung (max.): | 0.04 W | Produkt-Art: | Polykristallines Solarmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul, POLY-PVZ-1830-05V, lichtsensor, licht sensor, umgebungslichtsensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,81* | € 3,22* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,84* | € 3,42* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,68* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|