Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKX2AW33305D00KSSD MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.33 µF 305 V/DC 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S803681
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW33305D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Länge:
26.5 mm
Breite:
7 mm
Nennspannung:
305 V/DC
Typ:
MKP-X2 0,33uF 10% 305V RM 22,5
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Polyester
Elektr. Kapazität:
0.33 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
22.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
3
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,07*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 1,07*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 0,68*
€ 1,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.